Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, WK 80/ 25/1R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-100628
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100628
EAN/GTIN:
     4053357002599
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Räder der Serie WK bestehen aus einer gespritzten, schwarzen Polypropylenfelge auf die ein grauer, nicht kreidender Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82 Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind mit Rollenlager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
WK 80/ 25/1R
Lagerung:
Rollenlager
Typ:
Rad
Tragfähigkeit:
50 kg
Radbreite:
25 mm
Raddurchmesser:
80 mm
Achslochdurchmesser:
12 mm
Einspannlänge:
40 mm
Nabenlänge:
40 mm
Bereifung:
Standard-Vollgummi grau 82 Shore A
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle 80mm durchmesser, gummirolle, wicke vollgummi-reifen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.