Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, WK 200/ 50/4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-100646
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100646
EAN/GTIN:
     4053357019351
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Räder der Serie WK bestehen aus einer gespritzten, schwarzen Polypropylenfelge auf die ein grauer, nicht kreidender Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82 Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind mit Rollenlager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
WK 200/ 50/4R
Raddurchmesser:
200 mm
Lagerung:
Rollenlager
Nabenlänge:
60 mm
Einspannlänge:
60 mm
Typ:
Rad
Bereifung:
Standard-Vollgummi grau 82 Shore A
Achslochdurchmesser:
20 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
205 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, wicke vollgummirad øxb 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.