Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, DE 180/ 50-140/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-100824
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100824
EAN/GTIN:
     4053357015018
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Räder der DE-Serie bestehen aus einer Aluminiumfelge auf die ein hochwertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC¬Æ Gummireifen in Laufradqualität in einer Härte von ca. 63 Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
DE 180/ 50-140/4K
Bereifung:
Wicke-Elastic® schwarz
Typ:
Rad
Tragfähigkeit:
400 kg
Lagerung:
Kugellager
Nabenlänge:
60 mm
Achslochdurchmesser:
20 mm
Radbreite:
50 mm
Einspannlänge:
60 mm
Felgendurchmesser:
140 mm
Raddurchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirollen 200/50/140, gummirolle, wicke vollgummi-reifen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.