Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, DE 200/50-140/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-100827
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100827
EAN/GTIN:
     4053357018200
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Räder der DE-Serie bestehen aus einer Aluminiumfelge auf die ein hochwertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC¬Æ Gummireifen in Laufradqualität in einer Härte von ca. 63 Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
DE 200/50-140/5K
Achslochdurchmesser:
25 mm
Bereifung:
Wicke-Elastic® schwarz
Typ:
Rad
Lagerung:
Kugellager
Nabenlänge:
60 mm
Radbreite:
50 mm
Einspannlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Raddurchmesser:
200 mm
Felgendurchmesser:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, wicke vollgummirad øxb 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.