Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle, KN B 1/150/40R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-143226
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     143226
EAN/GTIN:
     4053357020166
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie B werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt welches im Anschluss verzinkt wird. Die Serie B ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 kg geeignet. Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind wahlweise mit Gleit-, Rollen- oder Rillenkugellager lieferbar. Polyamid 6 ist bei Temperaturen von -40°C bis 90°C einsetzbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KN B 1/150/40R
Bereifung:
Polyamid PA 6
Durchmesser Befestigungsloch:
11 mm
Lochabstand:
105x75/80 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Radbreite:
40 mm
Grundplattenmaß:
135x114 mm
Bauhöhe:
185 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Lagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, Rad, Räder, Rollen, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 14,58*
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 11,93*
€ 16,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 22,93*
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 18,94*
€ 26,03*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
120047
ab € 5,97*
Ähnlich
Wicke
120062
ab € 14,93*
Ähnlich
Wicke
120051
ab € 7,54*
Ähnlich
Wicke
120079
ab € 24,39*
Ähnlich
Wicke
120081
ab € 27,69*
Ähnlich
Wicke
120083
ab € 31,33*
Ähnlich
Wicke
120077
ab € 20,08*
Ähnlich
Wicke
110008
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.