Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, WE 125/40-100/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-155181
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     155181
EAN/GTIN:
     4053357027738
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Räder der WE-Serie bestehen aus einer Aluminiumfelge auf die ein hochwertiger, grauer, nicht kreidender Wicke-ELASTIC¬Æ Gummireifen in Laufradqualität in einer Härte von ca. 63 Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
WE 125/40-100/5K
Raddurchmesser:
125 mm
Lagerung:
Kugellager
Radbreite:
40 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Typ:
Rad
Bereifung:
Wicke-Elastic® grau
Achslochdurchmesser:
25 mm
Felgendurchmesser:
100 mm
Einspannlänge:
50 mm
Nabenlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, wicke vollgummi-reifen, gummirolle, vollgummirad traglast 200 kg, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.