Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, WN 125/ 38-100/2R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-159960
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     159960
EAN/GTIN:
     4053357003312
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Räder der WN-Serie bestehen aus einer Polyamidfelge auf die ein hochwertiger, grauer Wicke-ELASTIC¬Æ Gummireifen in Laufradqualität in einer Härte von ca. 63 Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind mit Rollenlager ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
WN 125/ 38-100/2R
Lagerung:
Rollenlager
Bereifung:
Wicke-Elastic® grau
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
38 mm
Achslochdurchmesser:
15 mm
Einspannlänge:
50 mm
Typ:
Rad
Nabenlänge:
50 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, wicke vollgummi-reifen, gummirolle, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.