Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA0088381185011 Herst.-Nr.: D-09743 EAN/GTIN: 0088381185011 |
| |
|
| | |
| HSS G Metallbohrer Ø 6,0mm mit einer Gesamtlänge von 93mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 93 mm | Arbeitslänge: | 57 mm | Durchmesser: | 6,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,99* | € 1,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,26* | € 1,90* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 1,27* | € 1,90* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,83* | € 2,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,66* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|