Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Stichsäge 4351 FCTJ im MAKPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Stichsäge 4351 FCTJ im MAKPAC
Makita Stichsäge 4351 FCTJ im MAKPAC
Makita Stichsäge 4351 FCTJ im MAKPAC
Makita Stichsäge 4351 FCTJ im MAKPAC
Makita Stichsäge 4351 FCTJ im MAKPAC
Makita Stichsäge 4351 FCTJ im MAKPAC
Artikel-Nr.:
     7EW-SA0088381639224
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     4351FCTJ
EAN/GTIN:
     0088381639224
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Produktbeschreibung:
  • Pendelhubstichsäge 4351FCTJ
  • Kraftvolle und schnelle Pendelhub-Stichsäge
  • Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
  • Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
  • Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
  • Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
  • Weniger Verkanten bei Kurvenschnitten durch Vierkant-Hubstange
  • Integrierter Staubsaugeranschluß
  • Mit Schnittstellenbeleuchtung durch LED
  • Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Gleitplatte Kunststoff, Absaugstutzen, Spanreißschutz, MAKPAC
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Leerlaufhubzahl:
800-2800 min-1
Nennaufnahme:
720 W
Hubhöhe:
26 mm
Schrägstellung:
beidseitig bis 45 °
Hubzahl:
800-2800 min-1
Pendelhubstufen:
4
Sägeblatthub:
26 mm
Schnitttiefe in Holz:
135 mm
Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Schnitttiefe in Holz / Stahl / NE-Metalle:
135/10/20 mm
Gewicht ohne Kabel:
2,5 kg
Standard:
164095-8,415524-7,417852-6,192557-6,417853-4,783202-0,193516-3,193517-1,A-85628,A-85737,A-85793,837803-7,415524-7,417852-6,821549-5,417853-4,783202-0,821549-5,837803-7,A-85628,A-85737,A-85793,B-06292
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt, stichsägeblatt makita, stichsägeblatt, Makita, Sägen, Säge, 4001790850, 01790850
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 138,73*
€ 168,82*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,30*
€ 171,18*
€ 4,90*
ab € 139,01*
€ 171,49*
Lager 7
26
Frei Haus
ab € 144,47*
€ 176,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 144,34*
€ 176,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
4329K
ab € 149,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.