Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzkleber, 11 x 45 mm, 125 g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schmelzkleber, 11 x 45 mm, 125 g, schwarz
Schmelzkleber, 11 x 45 mm, 125 g, schwarz
Schmelzkleber, 11 x 45 mm, 125 g, schwarz
Schmelzkleber, 11 x 45 mm, 125 g, schwarz
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140005289
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 609 201 221
EAN/GTIN:
     3165140005289
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Der Klebestick schafft eine elastische und zähe Verbindung. Der Klebstoff ist schwarz. Dadurch ist er ideal zum Kleben von Dichtungen, Teppich und Metallen. Er wird aus Heißklebstoff hergestellt, wodurch einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten möglich ist.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,144 kg
Bruttogewicht:
0,15 kg
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0,307 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
53 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
FR
Spezifikation:
Länge= 45 mm
Durchmesser mm:
11
Länge mm:
45
Gewicht g:
125
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
41
1
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 5,79*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 5,80*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 5,88*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,37*
€ 6,11*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
1 Stück enthält 125 Gramm (ab € 0,03496* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601950703
ab € 89,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.