Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140159890
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 605 171
EAN/GTIN:
     3165140159890
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung.
Weitere Informationen:
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Körnung:
60 | 120 | 240
Nettogewicht:
0,012 kg
Bruttogewicht:
0,013 kg
Produkttext, ZB grau:
6er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Volumen:
0,056 dm3
Abmessung Länge:
131 mm
Abmessung Breite:
61 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
32 mm, 60, 120, 240
Lochung:
Keine Löcher
Blattabmessung mm:
32x88
Blattabmessung, Breite mm:
32
Blattabmessung, Länge mm:
88
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,28*
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,30*
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,75*
€ 2,42*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,51*
5 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1,75* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608605169
ab € 0,354*
Zubehör
Bosch
2608605166
ab € 0,354*
Zubehör
Bosch
2608605167
ab € 0,354*
Zubehör
Bosch
2608605168
ab € 0,354*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.