Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140187275
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 597 715
EAN/GTIN:
     3165140187275
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Schlagbohrer-Satz
Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstandsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten, speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Standfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeit bei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung, Wärmeentwicklung und Verschleiß, woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien, wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Weitere Informationen:
Material:
Beton | Backstein | Weichgestein
Nettogewicht:
0,085 kg
Bruttogewicht:
0,09 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
0,065 dm3
Abmessung Länge:
166 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
5 x 50 x 85 mm, d 4.5 mm
Durchmesser D mm:
5.00
Arbeitslänge L1 mm:
50
Gesamtlänge L2 mm:
85
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,014*
€ 1,414*
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,121*
€ 1,571*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,61*
3 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,22*
€ 1,69*
2 Tage
106
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,21*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,571*
€ 1,86949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,411*
€ 1,67909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,361*
€ 1,61959
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,341*
€ 1,59579
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,121*
€ 1,33399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608597655
ab € 1,30*
Zubehör
Bosch
2608597656
ab € 1,29*
Zubehör
Bosch
2608597658
ab € 1,22*
Zubehör
Bosch
2608597677
ab € 1,46*
Zubehör
Bosch
2608597679
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.