Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRSCHL5X85 Schlagbohrer (Perfect Power), Ø 5 mm, DIN 8039/ISO 5468


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOHRSCHL5X85 Schlagbohrer (Perfect Power), Ø 5 mm, DIN 8039/ISO 5468
BOHRSCHL5X85 Schlagbohrer (Perfect Power), Ø 5 mm, DIN 8039/ISO 5468
Exemplarische Darstellung: Schlagbohrer (CYL-3)
SicherSafe
Artikel-Nr.:
     955-BOHR SCHL 5X85
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BOHR SCHL 5X85
EAN/GTIN:
     3165140187275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Schlagbohrer-Satz
Beschreibung: Bewährter Schlagbohrer mit gehärtetem Stahlkörper mit 2-fach U-Spirale für raschen Bohrmehltransport, hochtemperaturgelötete, vollständig eingebettete Hartmetallspitze für hohe Standzeit und schnelles Bohren. Verwendung: In Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzelbohrer
Durchmesser:
5 MM
Gesamtlänge:
85 MM
Arbeitslänge:
50 MM
Schaftdurchmesser:
4,5 MM
Gewicht:
0,0093 KG
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer-Satz, bosch betonbohrer 5mm, betonbohrer, bosch betonbohrer, BOHRSCHL5X85, Bohrer, Bohrersätze, Bohrersets, DIN 8039, Hammerbohrer, Hartmetall-Betonbohrer, ISO 5468, Spiralbohrer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,014*
€ 1,414*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,121*
€ 1,571*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,61*
3 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,22*
€ 1,69*
Lager 955
106
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,21*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608597655
ab € 1,30*
Zubehör
Bosch
2608597656
ab € 1,29*
Zubehör
Bosch
2608597658
ab € 1,22*
Zubehör
Bosch
2608597677
ab € 1,46*
Zubehör
Bosch
2608597679
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.