Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido. Für kleine Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido. Für kleine Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140220927
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 600 545
EAN/GTIN:
     3165140220927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Die Trennscheibe Expert for Inox Rapido kombiniert schnelle Schnitte in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzstoffen in einer modernen Phenolharzmatrix. Zudem ist die dünne Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für maximale Arbeitssicherheit. Diese Scheibe zum Schneiden von rostfreiem Stahl verwenden. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Nettogewicht:
0,024 kg
Bruttogewicht:
0,026 kg
Produkttext, ZB grau:
Gerade | <b>Rapido</b>, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,013 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
AS 60 T INOX BF
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.0
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,94*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,94*
Lager 7
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,75*
€ 1,02*
25
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,03*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 602 220
ab € 1,38*
Zubehör
Bosch
2608600549
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.