Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Stainless Steel and Metal Trennscheibe, 115 x 1 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608600545
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600545
EAN/GTIN:
     3165140220927
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in Edelstahl und Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Suchst du eine langlebige Trennscheibe zum Schneiden von Edelstahl und Metall? Dann ist die PRO Stainless Steel and Metal die richtige Wahl. Sie wurde mit Schleifkörner in Premiumqualität besetzt, damit du lange Zeit von ihrer Leistung profitieren kannst. Die PRO Stainless Steel and Metal Gebundene Trennscheibe ist mit Premium-Schleifkörnern aus Aluminiumoxid besetzt, um sicherzustellen, dass du schnelle und effektive Schnitte in Edelstahl und Metall erzielst. Wir haben die Körner mit funktionellen Füllstoffen kombiniert und sie für Festigkeit, Hitzebeständigkeit und zuverlässige Schleifleistung in eine Phenolharzmatrix eingebettet. Wir haben die Scheibe mit hochwertiger Glasfaser verstärkt, um eine sicherere Anwendung zu gewährleisten. Sie ist frei von Eisen, Du musst dir also keine Sorgen über Rost auf deinem Werkstück machen wenn du ausschließlich Edelstahl schneidest.
Weitere Informationen:
Spezifikation:
AS 60 T INOX BF
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.0
X-LOCK:
nein
oSa:
ja
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.5x länger als eine Bosch Standard for Metal Scheibe (2608619767)
Kurzbeschreibung (klein):
Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung | Harzmatrix für Stärke und Hitzebeständigkeit
Material:
Stahl | Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
Gerade | Schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
1.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
115 mm
Form:
sonstige
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,024 kg
Volumen:
0,013 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,95*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,95*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,75*
€ 1,03*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,04*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 602 220
ab € 1,37*
Zubehör
Bosch
2608600549
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.