Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140235518
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 656 259
EAN/GTIN:
     3165140235518
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Das S 611 DF Heavy for Wood and Metal Säbelsägeblatt eignet sich für schnelle Tauchschnitte in Holz und Metall. Die große Zahnteilung (4,3 mm) und geschränkten Zähne ermöglichen schnelle Ergebnisse bei allen gängigen Fensterabmessungen. Der vollständig verjüngte Körper des Säbelsägeblatts ermöglicht einen einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen, während die geschliffene Spitze Tauchschnitte ermöglicht. Zudem kombiniert die Bimetallbasis ein Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) mit einer HSS-Zahnleiste (Schnellarbeitsstahl), weswegen es ideal für das Zerlegen von Fenstern ist. Es verfügt über eine Standardlänge von 150 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Typ:
S 611 DF
Material:
Holz mit Nägeln | Kunststoff | Aluminium
Werkstoff:
BIM
Nettogewicht:
1,754 kg
Bruttogewicht:
1,754 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>S 611 DF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<100 mm), Kunststoffprofile (<100 mm), GFK/Epoxy (<50 mm), Fensterrahmen: Holz+Metall, speziell für Tauchschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,598 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
145 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Heavy for Wood and Metal
Breite [mm]:
22
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
150
Zahnteilung [mm]:
4.3
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<100 mm), Kunststoffprofile (ø <100 mm), Kunststoffe/GFK massiv (<50 mm), Fensterrahmen: Holz+Metall, speziell für Tauchschnitt
GFK/Epoxy [mm]:
<50
Zahnteilung [mm] / TPI:
4.3 / 6
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<100
Holz-, Spanplatten [mm]:
<100
Kunststoffe Rohre, Profile [mm]:
<100
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 143,01*
€ 164,25*
36 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 143,45*
€ 165,08*
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 145,98*
€ 168,27*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 143,40*
€ 168,51*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 146,59*
€ 169,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,27*
€ 200,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,20*
€ 187,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,02*
€ 180,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,98*
€ 173,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 145,98* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608656265
ab € 12,65*
Ähnlich
Bosch
2608656032
ab € 163,46*
Ähnlich
Bosch
2608657561
ab € 40,95*
Ähnlich
Bosch
2608656320
ab € 120,23*
Ähnlich
Bosch
2608656039
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.