Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140515313
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 650 463
EAN/GTIN:
     3165140515313
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
bosch säbelsägeblätter
Das S 2345 X Progressor for Wood Säbelsägeblatt macht saubere und mühelos glatte Schnitte in dicke und dünne Materialien. Die progressiv ansteigende Zahnteilung ermöglicht schnelle Schnitte in Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Zudem liefern die präzisionsgeschliffenen, scharfen Zähne saubere, glatte Ergebnisse, während die geschliffene Spitze Tauchschnitte ermöglicht. Das Säbelsägeblatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) eignet sich für das Schneiden von weichem Holz, Bauholz und allen nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten. Es verfügt über eine Standardlänge von 200 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 150 mm ermöglicht.
Weitere Informationen:
Typ:
S 2345 X
Material:
Bauholz | Weichholz
Werkstoff:
HCS
Nettogewicht:
0,725 kg
Bruttogewicht:
0,725 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>S 2345 X</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Konstruktionsholz (<150 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<150 mm), Holzwand (<150 mm). Müheloser, feiner Schnitt.
SOL Date:
08.04.2008
Volumen:
0,228 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Progressor for Wood
Breite [mm]:
19
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Gesamtlänge [mm]:
200
Zahnteilung [mm]:
2.4-4.0
Einsatzbereiche:
Konstruktionsholz (<150 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<150 mm), Holzwand (<150 mm)
Zahnteilung [mm] / TPI:
2.5-4.3 / 6-10
Konstruktionsholz [mm]:
<150
Platten [mm]:
6-60
Ausschnitt Holzwand [mm]:
<150
Kunststoff [mm]:
<150
Gesamtlänge [Zoll]:
8
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,17*
€ 46,76*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 39,70*
€ 46,99*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,08*
€ 47,43*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 40,19*
€ 47,50*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,16*
€ 49,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 40,19* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608653065
ab € 49,12*
Ähnlich
Bosch
2608650682
ab € 11,55*
Ähnlich
Bosch
2608654417
ab € 140,59*
Ähnlich
Bosch
2608650551
ab € 114,57*
Ähnlich
Bosch
2608650464
ab € 32,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.