Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1542 K, Top for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 650 682 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 650 682 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     4012-1202424
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650682
EAN/GTIN:
     3165140016087
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Das S 1542 K Top for Wood Säbelsägeblatt ermöglicht leistungsstarke und schnelle Schnitte in Holz. Die große Zahnteilung (8,5 mm) und die großen Spanräume entfernen Material schnell und effizient. Die scharfgeschliffenen, geschränkten Zähne schneiden schnell und effizient, während die dicke Wandstärke (1,5 mm) ultimative Stabilität für starke Schnitte bietet. Das Säbelsägeblatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) eignet sich für das Schneiden von weichem Holz, Bauholz und allen nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten. Es verfügt über eine lange Länge von 240 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 190 mm ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
240 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
8.5 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Grobholz, nagelfrei [mm]:
<190
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zahnteilung [mm]:
8.5
Zahnteilung [TPI]:
3
Gesamtlänge [mm]:
240
Gesamtlänge [Zoll]:
9 1/2
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.5
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
190
Einsatzbereiche:
Brennholz, feuchtes Holz (ø <190 mm)
Progressiv:
nein
Typ:
S 1542 K
Vorteil HL (kurz):
Leistungsstarke und schnelle Schnitte in Baumaterialien
Leistungsbeschreibung:
Leistungsstarke und schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Große Zahnteilung (8.5 mm) und große Spanräume entfernen Material schnell und effizient
Spezifisches RTB1:
Scharfgeschliffene, geschränkte Zähne schneiden effizient, die dicke Wandstärke bietet ultimative Stabilität
Spezifisches RTB2:
HCS-Blattmaterial für das Schneiden von Holz und nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten
Spezifisches RTB3:
Lange Blattlänge von 240 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 190 mm
Material:
Brennholz
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1542 K</b>
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,196 kg
Nettogewicht:
0,196 kg
Volumen:
0,145 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter bosch holz, kreissägeblatt, bosch kreissägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,59*
€ 14,40*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 14,42*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 11,63*
€ 14,43*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,74*
€ 14,61*
8 Tage
30
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608653065
ab € 49,12*
Ähnlich
Bosch
2608654417
ab € 140,59*
Ähnlich
Bosch
2608650463
ab € 39,17*
Ähnlich
Bosch
2608650551
ab € 114,57*
Ähnlich
Bosch
2608650464
ab € 32,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.