Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 644 D, Top for Wood, 100er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608650551 Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2608650551 Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2608650551 Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     4012-490869
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650551
EAN/GTIN:
     3165140205689
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
bosch säbelsägeblätter
Das S 644 D Top for Wood Säbelsägeblatt macht saubere Kurven- und Tauchschnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sorgen für ausrissfreie Schnitte. Das sich vollständig verjüngte Blatt ermöglicht außerdem einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und macht Kurvenschnitte möglich. Die geschliffene Spitze ist speziell für Tauchschnitte vorgesehen. Das Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) eignet sich für das Schneiden von weichem Holz, Bauholz und allen nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten. Es verfügt über eine Standardlänge von 150 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 100 mm ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
4.3 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Konstruktionsholz [mm]:
<100
Platten [mm]:
6-60
Ausschnitt Holzwand [mm]:
<100
Kunststoff [mm]:
<100
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zahnteilung [mm]:
4
Zahnteilung [TPI]:
6
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
Konstruktionsholz (<100 mm), Holzwand (<100 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<100 mm), speziell für Tauchschnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 644 D
Vorteil HL (kurz):
Saubere Kurvenschnitte in Baumaterialien
Leistungsbeschreibung:
Saubere Kurvenschnitte
(Version) Key RTB:
Scharfgeschliffene Zähne sorgen für ausrissfreie Schnitte
Spezifisches RTB1:
Vollständig verjüngter Körper bietet Zugang und macht Kurvenschnitte möglich. Geschliffene Spitze für Tauchschnitte
Spezifisches RTB2:
HCS-Blattmaterial für das Schneiden von Holz und nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten
Spezifisches RTB3:
Standardlänge von 150 mm für eine Schnittleistung von bis zu 100 mm
Material:
Bauholz
Produkttext, ZB grau:
<b>S 644 D</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Konstruktionsholz (<100 mm), Holzwand (<100 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<100 mm), speziell für Tauchschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,639 kg
Nettogewicht:
1,639 kg
Volumen:
0,708 dm3
Abmessung Länge:
166 mm
Abmessung Breite:
147 mm
Abmessung Höhe:
29 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (44)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
pro Stück
€ 4,90*
ab € 114,80*
€ 130,80*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 115,12*
€ 130,82*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,57*
€ 130,83*
3 Tage
17
pro Stück
€ 6,90*
ab € 116,46*
€ 132,37*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 115,90*
€ 135,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 114,80* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608653065
ab € 49,12*
Ähnlich
Bosch
2608650682
ab € 11,55*
Ähnlich
Bosch
2608654417
ab € 140,59*
Ähnlich
Bosch
2608650463
ab € 39,17*
Ähnlich
Bosch
2608650464
ab € 32,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.