Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopf-Stift SK64 20G, 50 mm verzinkt, 2000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkkopf-Stift SK64 20G, 50 mm verzinkt, 2000 Stk.
Senkkopf-Stift SK64 20G, 50 mm verzinkt, 2000 Stk.
Senkkopf-Stift SK64 20G, 50 mm verzinkt, 2000 Stk.
Senkkopf-Stift SK64 20G, 50 mm verzinkt, 2000 Stk.
Senkkopf-Stift SK64 20G, 50 mm verzinkt, 2000 Stk.
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140621717
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 200 531
EAN/GTIN:
     3165140621717
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Tackerklammer
Tackerklammern
Die Senkkopf-Stifte 1.6/16 g 20° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Die Stifte sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Durch die glatte Form sind sie für Anwendungen wie Kistenbau, Arbeiten mit Polsterung, Tür- und Fensterrahmen, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen und für Gipsfaserplatten geeignet. Die Stifte bieten festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf. Sie ermöglichen einfaches und schnelles Anbringen von Verkleidungen sowie Zier- und Sockelleisten. Die Senkkopf-Stifte 1.6/16 g 20° werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität.
Weitere Informationen:
Typ:
SK64-20 G
Nettogewicht:
1,49 kg
Bruttogewicht:
1,49 kg
Produkttext, ZB grau:
verzinkte Ausführung
SOL Date:
01.08.2011
Volumen:
0,48 dm3
Abmessung Länge:
60 mm
Abmessung Breite:
69 mm
Abmessung Höhe:
116 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
50 mm verzinkt
Breite B mm:
2.8
Dicke D mm:
1.35
Länge L mm:
50
Drahtmaß mm:
1.6
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0123*
€ 0,0168*
5 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,012*
€ 0,017*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,43*
€ 28,10*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,45*
€ 29,47*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,95*
€ 30,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,47*
€ 35,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601481100
ab € 349,85*
Sonstiges
Bosch
0601481001
ab € 379,62*
Sonstiges
Bosch
0601481101
ab € 364,10*
Sonstiges
Bosch
0601482000
ab € 418,69*
Sonstiges
Bosch
0601482001
ab € 440,53*
Sonstiges
Bosch
0601482100
ab € 410,11*
Sonstiges
Bosch
0601482101
ab € 430,93*
Sonstiges
Bosch
0601481000
ab € 367,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.