Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt CB 2824 BIM, 24tpi, 2 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bandsägeblatt CB 2824 BIM, 24tpi, 2 Stk.
Bandsägeblatt CB 2824 BIM, 24tpi, 2 Stk.
Bandsägeblatt CB 2824 BIM, 24tpi, 2 Stk.
Bandsägeblatt CB 2824 BIM, 24tpi, 2 Stk.
Bandsägeblatt CB 2824 BIM, 24tpi, 2 Stk.
Bandsägeblatt CB 2824 BIM, 24tpi, 2 Stk.
Bandsägeblatt CB 2824 BIM, 24tpi, 2 Stk.
Bandsägeblatt CB 2824 BIM, 24tpi, 2 Stk.
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140644914
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 649 001
EAN/GTIN:
     3165140644914
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Das Bandsägeblatt macht feine und präzise Schnitte. Dieses leistungsstarke und vibrationsarme Band ermöglicht kontrolliertes Arbeiten. Das Band besteht zudem aus BIM (Bimetall), wodurch präzise Ergebnisse sichergestellt werden. Dieses Band mit Metall, Nichteisenmetall und Kunststoff verwenden. Es ist kompatibel mit den Bosch Bandsägen. Das Bandsägeblatt ist ideal für Metallarbeiter, Klempner, Heizungsinstallateure und Bodenleger. Passend zu: GCB 18.0 V-LI. GCB 18V-63 Professional.
Weitere Informationen:
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle
Nettogewicht:
0,095 kg
Bruttogewicht:
0,1 kg
Produkttext, ZB grau:
BIM-Bandsägeblatt CB 2824
SOL Date:
01.10.2011
Volumen:
1,145 dm3
Abmessung Länge:
19,05 mm
Abmessung Breite:
177,8 mm
Abmessung Höhe:
338,125 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
US
Spezifikation:
CB 2824 BIM
Gesamtlänge [mm]:
733
Zahnteilung [mm]:
1.1
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 17,97*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,22*
€ 27,43*
90 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,20*
€ 28,69*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,18*
€ 28,73*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,07*
€ 29,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,73*
€ 34,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,64*
€ 34,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,41*
€ 32,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,78*
€ 31,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012A0400
ab € 157,45*
Sonstiges
Bosch
06012A0401
ab € 179,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.