Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Change-Adapter, 9,5-mm (3/8?)-Sechskantaufnahmeschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Power-Change-Adapter, 9,5-mm (3/8?)-Sechskantaufnahmeschaft
Power-Change-Adapter, 9,5-mm (3/8?)-Sechskantaufnahmeschaft
Power-Change-Adapter, 9,5-mm (3/8?)-Sechskantaufnahmeschaft
Power-Change-Adapter, 9,5-mm (3/8?)-Sechskantaufnahmeschaft
Power-Change-Adapter, 9,5-mm (3/8?)-Sechskantaufnahmeschaft
Power-Change-Adapter, 9,5-mm (3/8?)-Sechskantaufnahmeschaft
Power-Change-Adapter, 9,5-mm (3/8?)-Sechskantaufnahmeschaft
Power-Change-Adapter, 9,5-mm (3/8?)-Sechskantaufnahmeschaft
Power-Change-Adapter, 9,5-mm (3/8?)-Sechskantaufnahmeschaft
Power-Change-Adapter, 9,5-mm (3/8?)-Sechskantaufnahmeschaft
Power-Change-Adapter, 9,5-mm (3/8?)-Sechskantaufnahmeschaft
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140822879
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 599 010
EAN/GTIN:
     3165140822879
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Lochsäge
Zylindersäge
Der Power-Change Adapter verbindet Lochsäge und Elektrowerkzeug so schnell wie kein anderes Quick-Change-System. Dieser einzigartige Adapter verbindet und trennt Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick. Auch der Bohrkern kann einfach entfernt werden. Dieses komplett schlüssellose System ist schneller und effizienter. Der Power Change-Adapter von Bosch.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,234 kg
Bruttogewicht:
0,234 kg
Produkttext, ZB grau:
Power Change-Adapter | Mit 11-mm-Sechskantschaft. Für Lochsägendurchmesser von 14-210 mm einschl. Bohrer HSS-G
SOL Date:
23.04.2015
Volumen:
0,764 dm3
Abmessung Länge:
172 mm
Abmessung Breite:
111 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Durchmesser mm:
7.15
Arbeitslänge mm:
44
Gesamtlänge mm:
85
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 12,97*
€ 17,50*
1
€ 5,95*
ab € 12,89*
€ 17,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,08*
€ 17,69*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,13*
€ 17,72*
1
€ 5,90*
ab € 12,96*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.