Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140851565
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 522 366
EAN/GTIN:
     3165140851565
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Das 31-teilige Pick and Click Impact Control Schrauberbitset ist ein individuell zusammenstellbares Set mit sehr robusten Bits, die ideal für schwere Arbeiten, selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet sind. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen einschließlich bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Das Set ist Teil des Systems Bosch Pick and Click, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks individueller Sortimente für individuelle Sammlungen und ermöglichen das einfache Ersetzen alter Bitpacks.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ2 | PZ3 | T15 | T20 | T25 | T30 | SL1x5.5
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Nettogewicht:
0,58 kg
Bruttogewicht:
0,585 kg
Produkttext, ZB grau:
31-teiliges Schrauberbit-Set mit Doppelklinge und Universal Holder Quick Release
SOL Date:
01.08.2016
Volumen:
2,697 dm3
Abmessung Länge:
255 mm
Abmessung Breite:
235 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
VN
Länge mm:
60 | 50 | 25
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,18*
€ 26,29*
Lager 7
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 27,03*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,47*
€ 27,60*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,29*
€ 27,75*
3 Tage
18
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 24,06*
€ 28,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,80* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 162,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H3004
ab € 89,68*
Sonstiges
Bosch
06019H3009
ab € 265,59*
Sonstiges
Bosch
06019H3002
ab € 120,34*
Sonstiges
Bosch
06019H3008
ab € 336,16*
Sonstiges
Bosch
06019H3003
ab € 177,30*
Sonstiges
Bosch
06019H300B
ab € 194,65*
Sonstiges
Bosch
06019H3001
ab € 194,73*
Sonstiges
Bosch
06019H3000
ab € 239,79*
Sonstiges
Bosch
06019H1071
ab € 83,29*
Sonstiges
Bosch
06019H1009
ab € 99,60*
Sonstiges
Bosch
06019H1008
ab € 145,70*
Sonstiges
Bosch
06019A6901
ab € 89,38*
Sonstiges
Bosch
06019A6906
ab € 101,37*
Sonstiges
Bosch
06019A6977
ab € 168,57*
Sonstiges
Bosch
06019E0002
ab € 106,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.