Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0
Kärcher Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4002667063981
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.440-467.0
EAN/GTIN:
     4002667063981
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 ist ideal geeignet für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. Geräteseitig verfügt der 10 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite über einen Konusanschluss. Bajonett-1.0-Anschlüsse sind bei allen Nennweiten (35, 40 und 50) kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016. Mit dem Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0 lassen sich alle Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss anschließen zur Verbindung mit dem neuen Zubehörsystem. Bitte beachten: Bei diesem Saugschlauch können nur Metallkrümmer angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Länge:
10 m
Gewicht:
5.1 kg
Gewicht ohne Zubehör:
5.1 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,57*
€ 128,71*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,70*
€ 130,68*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,05*
€ 132,00*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 103,63*
€ 132,74*
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 172,26*
€ 217,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.935,94*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 709,65*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 904,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 552,68*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 637,72*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.025,30*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.153,36*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.301,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.