Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAUREX 6 Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAUREX 6 Grundgerät
TAUREX 6 Grundgerät
TAUREX 6 Grundgerät
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081047517
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1458062
EAN/GTIN:
     4007081047517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
TAUREX 1-6 Die gesamte TAURUS- Baureihe mit externem Druckübersetzer – für mehr Flexibilität, Vielseitigkeit und Ergonomie Vorteile auf einen Blick - Geringes Gewicht der Nietpistole - Optionale Schlauchverbindung mit Schnellkupplung: Trennen der Pistole vom   externen Druckübersetzer ohne Ölverlust und ohne Entlüftung - Hervorragend geeignet zur Verarbeitung von Blindnieten und Schließringbolzen an   schwer zugänglichen Stellen - Auch ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teil-   automatisierten Arbeitsplätzen - Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden:   z.B. Verlängerungseinheiten, Nietdornbehälter, Blindnietzähler, Setzprozessüberwachung,   Andrückauslösung und Fernsteuerung Gemeinsame technische Daten Betriebsdruck: 5 bis 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4“) Geräuschemission: max. 79 dB Vibrationen: < 2,9 m/s² Arbeitsbereiche - Verarbeitung aller Blindniete und Schließringbolzen mit Bruchlasten bis 50 kN - Gleiche Leistung und technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-6 mit differierendem Hub - Drei Meter Schlauchlänge zwischen Druckübersetzer und Setzpistole Gewicht TAUREX 1 - 2,4 kg TAUREX 2 - 2,7 kg TAUREX 3 - 3,1 kg TAUREX 4 - 3,2 kg TAUREX 5 - 4,2 kg TAUREX 6 - 4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, blindnietgerät gesipa ph 2, blindnietgerät druckluft, blindnietgerät, Nietwerkzeug|Blindnietpistole|Blindnietwerkzeug|pneumatisch hydraulisch|Blindnietgerät|Nietgerät|TAUREX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.849,47*
€ 3.365,51*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.877,09*
€ 4.177,38*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.245,69*
€ 5.360,61*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.360,61*
€ 6.379,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.340,05*
€ 6.354,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.263,12*
€ 6.263,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.245,69*
€ 6.242,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1634326
ab € 5.547,85*
Zubehör
SFS Group
1450893
ab € 464,10*
Zubehör
SFS Group
1458008
ab € 784,49*
Zubehör
SFS Group
1458009
ab € 648,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.