Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handnietzange NTX GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handnietzange NTX GESIPA
Handnietzange NTX GESIPA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081050012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3093000010
EAN/GTIN:
     4007081050012
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Blindnietzangen-Mundstück
Handnietzange NTX Ausführung: Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit Zangenschenkeln aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl. Der schmale Zangenkopf ermöglicht auch das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Das Zwischenhebelsystem reduziert den Kraftaufwand und bewirkt Abrissdämpfung. Die Futterbacken sind schnell und einfach auswechselbar. Zudem verfügt die Handnietzange über handgerechte Stulpgriffe und eine Haltekette. Anwendung: Für Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl. Lieferumfang: Handnietzange NTX, 3 Mundstücke 10/18, 10/24, 10/32, Montageschlüssel. Mundstück-Zuordnung: Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück 2,4; Alu; 10/18 3,2; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/18 3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 10/24 4; Alu, Cu; 10/24 4; Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; 10/27 4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 10/29 4,8; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/29 4,8 u. 5; Alu, PG-Alu; 10/32
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Öffnungsfeder
Länge:
260 mm
Gerätehub:
8 mm
Gewicht:
575 g
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindnietzange 2,4-5,0mm, blindnietzangen mundstück, blindnietzangen-mundstück gesipa, Blindniet, Hand-Nietzange, Zange, Gesipa, NTX/NTX-F, QR4029092, NTX, Zangen, NTX-F, Akku-Nietpistole, 3093000010, 93000010
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
1
€ 6,90*
ab € 36,65*
€ 43,21*
3 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 36,77*
€ 43,46*
1 Tag
104
1
€ 5,45*
ab € 36,62*
€ 43,51*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,91*
€ 44,70*
2 Tage
101
1
€ 4,99*
ab € 38,59*
€ 45,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434071
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.