Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelnietzange HN 2 Hub 10mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hebelnietzange HN 2 Hub 10mm GESIPA
Hebelnietzange HN 2 Hub 10mm GESIPA
Hebelnietzange HN 2 Hub 10mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081130011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3093090005
EAN/GTIN:
     4007081130011
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Blindnietzangen-Mundstück
Hebelnietgerät HN 2 Ausführung: Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss und durch Bauweise stabil gegen Verschmutzung geschützt. Die Zahnsegment-Übersetzung mit günstiger Hebelarm-Anordnung reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung. Mehrmaliges Nachfassen auch am Werkstück problemlos möglich. Der Gelenkbolzen ist verdrehsicher gelagert und mit einer innen liegenden Axialsicherung ausgestattet. Mit abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter. Anwendung: Für Blindniete von 3 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe, außer PolyGrip®-Blindniete mit 6,4 mm Ø aus Edelstahl und G-Bulb-Blindniete. Lieferumfang: Handnietgerät HN2, 5 Mundstücke 16/29, 16/32, 16/36, 16/40, 16/45 und Auffangbehäter. Mundstück-Zuordnung: Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück 3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 16/24 4; Alu, Cu; 16/24 4; Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; 16/27 4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 16/29 4,8; CAP-Alu, CAP-Cu; 16/29 4,8 u. 5; Alu, PG-Alu; 16/29 4,8 u. 5; Stahl, Alu/Alu; 16/32 4,8 u. 5; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 16/36 6; Alu; 16/36 6; Stahl; 16/40 6,4; Alu, PG-Alu; 16/40 6,4; Stahl, Alu/Alu; 16/45
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
570 mm
Gerätehub:
10 mm
Länge:
570 mm
Gewicht:
1850 g
Weitere Suchbegriffe: Blindeinnietmutterhebelzange, Hebelnietgerät, Hebelnietzange, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, blindnietzangen-mundstück gesipa, blindnietzangen mundstück, Hebel-Nietzange, Blindniet, QR4029098, Zange, Gesipa, Blindnietgerät, HN2, Nietgerät, Zangen, Niet-Gerät, Akku-Nietpistole, Hebel-Nietgerät, 3093090005, 93090005
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 4,90*
ab € 150,80*
€ 173,34*
€ 4,90*
ab € 151,74*
€ 175,33*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 153,01*
€ 175,66*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 152,23*
€ 178,20*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 156,87*
€ 180,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434103
ab € 8,67*
Zubehör
SFS Group
1456776
ab € 65,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.