Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kombinationszange 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-Kombinationszange 180 mm
VDE-Kombinationszange 180 mm
VDE-Kombinationszange 180 mm
VDE-Kombinationszange 180 mm
VDE-Kombinationszange 180 mm
VDE-Kombinationszange 180 mm
VDE-Kombinationszange 180 mm
VDE-Kombinationszange 180 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4053423246810
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 NE1
EAN/GTIN:
     4053423246810
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Zange VDE-Kombinationszange 180 mm, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Mit der Bosch Professional VDE-Kombinationszange lassen sich Objekte wie Nägel greifen oder ziehen, oder Objekte wie Drähte schneiden, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen. Dieses normgerechte Werkzeug ist mit thermoplastischem Polyurethan (TPU) isoliert. Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Die VDE-Zange ist bequem in der Handhabung und es lässt sich leicht mit ihr schneiden. Sie greift und schneidet gut und ist sehr langlebig. Diese langlebige Zange wurde aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und verfügt über gehärtete Schnittkanten. Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich. Diese robuste Zange eignet sich zum Greifen oder Ziehen von Objekten wie Nägel und zum Schneiden von Drähten. Mit ihrem ergonomischen Softgrip ist sie bequem in der Handhabung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.281 kg
Material:
Chrom-Vanadium
Nettogewicht:
0,281 kg
Bruttogewicht:
0,295 kg
Volumen:
0,114 dm3
Abmessung Länge:
50 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
32,6 mm
Spartenbezeichnung:
71
Positionierung:
Isoliert,unkompliziert, handlich - Bosch Professional VDE-Kombinationszange - 180 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Zange
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,31*
€ 21,85*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 15,82*
€ 22,03*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,91*
€ 22,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,03*
€ 22,25*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 16,12*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.