Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Leuchte GLI 18V-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Leuchte GLI 18V-800
Akku-Leuchte GLI 18V-800
Akku-Leuchte GLI 18V-800
Akku-Leuchte GLI 18V-800
Akku-Leuchte GLI 18V-800
Akku-Leuchte GLI 18V-800
Akku-Leuchte GLI 18V-800
Akku-Leuchte GLI 18V-800
Akku-Leuchte GLI 18V-800
Akku-Leuchte GLI 18V-800
Akku-Leuchte GLI 18V-800
Akku-Leuchte GLI 18V-800
Akku-Leuchte GLI 18V-800
Akku-Leuchte GLI 18V-800
Akku-Leuchte GLI 18V-800
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4053423246872
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 443 600
EAN/GTIN:
     4053423246872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akku-Leuchte GLI 18V-800, Die GLI 18V-800 Professional sorgt für eine hervorragende Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Die 20 LEDs lassen sich mit 3 Helligkeitsstufen bis auf 800 Lumen einstellen. Das kompakte Design der Arbeitsleuchte, ihr starker Magnet und der Metall-Wirbelhaken sorgen für maximale Vielseitigkeit. Ihr innovativer Klappmechanismus mit 360°-Drehgelenk und einem um 180° schwenkbarem Leuchtenkopf bringen Licht in jede Ecke, und durch die Ein-Schalter-Bedienung ist sie leicht zu verwenden. Die GLI 18V-800 Professional beleuchtet kleine bis mittelgroße und enge Arbeitsbereiche, ideal für Elektro- und Sanitärarbeiten sowie sonstige Aufgaben. Die Arbeitsleuchte ist kompatibel mit allen 18V-Akkus und -Ladegeräten der AMPShare-Allianz einschließlich aller Akkus und Ladegeräte des Bosch Professional 18V System. Karton. Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,448 kg
Bruttogewicht:
0,686 kg
SOL Date:
01.01.2024
Volumen:
1,461 dm3
Abmessung Länge:
164 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
81 mm
Spartenbezeichnung:
71
Positionierung:
Helles Licht, wo du es brauchst: vielseitige Arbeitsleuchte mit 800 Lumen
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Leuchte
Lieferumfang:
Karton | Bedienungsanleitung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 62,00*
€ 76,11*
2 Tage
35
€ 6,90*
ab € 62,31*
€ 76,46*
€ 4,90*
ab € 61,19*
€ 76,83*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,81*
€ 80,26*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,28*
€ 80,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.