Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Set GBH 5-40 DCE + GAS 35 M AFC + GDE 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4053423257540
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 A50 04J
EAN/GTIN:
     4053423257540
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
GBH 5-40 DCE + GAS 35 M AFC + GDE 68
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
19,389 kg
Bruttogewicht:
30,09 kg
Volumen:
1155,214 dm3
Abmessung Länge:
1612 mm
Abmessung Breite:
1154 mm
Abmessung Höhe:
621 mm
Spartenbezeichnung:
71
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Weitere Suchbegriffe: Nasstrockensaugerset, Bohrstaubfänger, Saugkopf, bohrstaubfänger bosch, bohrstaubfänger, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 876,85*
€ 934,84*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 883,43*
€ 939,05*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,08*
€ 967,70*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,45*
€ 972,90*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 943,39*
€ 992,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,08*
€ 1.180,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,03*
€ 1.161,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,32*
€ 1.140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,10*
€ 1.125,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,39*
€ 1.122,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A001G7
ab € 30,79*
Sonstiges
Bosch
0611264000
ab € 495,34*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 492,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.