Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 150 mm, 7-tlg.
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4059952568591
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 901 203
EAN/GTIN:
     4059952568591
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Haftzwischenscheibe
Schleiftellerschoner sorgen für noch weniger Staub und mehr Effizienz beim Schleifen von Holz, Farbe und Trockenbauwänden.! Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt Staub stellt beim Schleifen eines der Hauptprobleme dar. Er setzt dein Schleifpapier zu, wodurch dieses praktisch unbrauchbar wird. Er bedeckt alles im Raum und durchdringt das ganze Haus. Darum haben wir die Bosch Particle Control-Technologie entwickelt – für staubreduziertes Arbeiten auf einem neuen Leistungsniveau. Es war nicht einfach, Staub beim Schleifen zu reduzieren, aber wir haben eine Lösung gefunden. Dieses Bosch EXPERT M480 Schleifnetz verwendet unsere Particle Control-Technologie, um die Staubmenge in der Luft auf ein Minimum zu reduzieren. Hocheffiziente Staubabsaugung mit Bosch Particle Control.
Weitere Informationen:
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Körnung:
2x80 | 2x120 | 2x180
Nettogewicht:
0,074 kg
Bruttogewicht:
0,078 kg
Scheibendurchmesser mm:
150
Produkttext, ZB grau:
Dieses Set enthält eine Zwischenscheibe
SOL Date:
01.05.2021
Volumen:
0,233 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
162 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Lochung:
Offenes Netz
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, Schleifnetz-Set
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 9,27*
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,57*
€ 9,55*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 9,90*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,88*
€ 9,96*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 69,00*
ab € 8,02*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601257101
ab € 332,68*
Sonstiges
Bosch
060137B202
ab € 191,50*
Sonstiges
Bosch
060137B201
ab € 220,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.