| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4061792210585 Herst.-Nr.: 685195000 EAN/GTIN: 4061792210585 |
| |
|
| | |
| Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL: Kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 NmAkku-Bohrschrauber BS 18 L BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle EinsatzbereicheLieferumfangAkku-Bohrschrauber BS 18 L BL, Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL, 1 Li-Power Akkupack (18 V/2,0 Ah), 1 Li-Power Akkupack (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 L10 Weitere Informationen: | | Länge Verpackung: | 39.600 cm | Breite Verpackung: | 29.600 cm | Höhe Verpackung: | 14.500 cm | Bruttogewicht: | 6.240 kg | Lieferumfang: | Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL, Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL, 1 Li-Power Akkupack (18 V/2,0 Ah), 1 Li-Power Akkupack (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,84* | € 336,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,10* | € 342,51* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,40* | € 361,14* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,27* | € 374,89* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 349,12* | € 396,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|