Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Trennscheibe, 24 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA8710364007424
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2 615 040 932
EAN/GTIN:
     8710364007424
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe, 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
24.0 mm
Breite:
24.0 mm
Form:
Rad
Material:
Spezial Glasfaserverstärkte Kunststoffe;;Stein
Höhe:
1.0 mm
Nettogewicht:
0,029 kg
Bruttogewicht:
0,03 kg
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0,16 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
76
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,66*
€ 7,86*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 8,14*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,20*
4 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,45*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,16*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150402JA
ab € 4,65*
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.