Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Groove 14, Blumentopf/Pflanzkübel, rund, aus Kunststoff Farbe: Avorio, 14 cm Durchmesser, 12,7 cm hoch, 1,3 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     7LJEK-65440
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     65440
EAN/GTIN:
     4002477654409
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Groove ist so entspannt wie der Name andeutet: Auch große Pflanzen grooven sich im Pflanzgefäß aus CERTURO, dem hochwerigen Kunststoff, schnell ein. Die angenehm dickwandige Qualität von Groove erinnert an Keramik, doch der Übertopf besteht bis zu 98 % aus Recyclingmaterial. Besonderes Merkmal von Groove: die trendigen Rillen am oberen Rand - unverwechselbar relaxed und in jedem Zuhause der Hingucker.


- Pflanzgefäß aus hochwertigem Kunststoff, dickwandig, wertig, mit trendigen Rillen im oberen Rand

- For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem CERTURO Kunststoff mit bis zu 98% Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 8 Jahre Garantie auf alle CERTURO Pflanzgefäße.

- Die dickwandige Machart sorgt für mehr Stabilität des Pflanzgefäßes, das dir viel Raum für deine individuellen Bepflanzungs-Ideen bietet

- Mit recyceltem Material hergestellt, recyclingfähig, 8 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Länge außen:
14,00 cm
Breite außen:
14,00 cm
Höhe außen:
12,70 cm
Gewicht:
0,20 kg
Durchmesser:
14,00 cm
Grundfarbe:
Beige
Form:
Rund
Volumen:
1,33 Liter
Material:
Indoor Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, blumentopf kunststoff rund, scheurich übertopf, blumenkübel, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.