Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Groove 21, Blumentopf/Pflanzkübel, rund, aus Kunststoff Farbe: Avorio, 20,52 cm Durchmesser, 18,8 cm hoch, 4,4 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     7LJEK-65442
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     65442
EAN/GTIN:
     4002477654423
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Groove ist so entspannt wie der Name andeutet: Auch große Pflanzen grooven sich im Pflanzgefäß aus CERTURO, dem hochwerigen Kunststoff, schnell ein. Die angenehm dickwandige Qualität von Groove erinnert an Keramik, doch der Übertopf besteht bis zu 98 % aus Recyclingmaterial. Besonderes Merkmal von Groove: die trendigen Rillen am oberen Rand - unverwechselbar relaxed und in jedem Zuhause der Hingucker.


- Pflanzgefäß aus hochwertigem Kunststoff, dickwandig, wertig, mit trendigen Rillen im oberen Rand

- For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem CERTURO Kunststoff mit bis zu 98% Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 8 Jahre Garantie auf alle CERTURO Pflanzgefäße.

- Die dickwandige Machart sorgt für mehr Stabilität des Pflanzgefäßes, das dir viel Raum für deine individuellen Bepflanzungs-Ideen bietet

- Mit recyceltem Material hergestellt, recyclingfähig, 8 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Länge außen:
20,52 cm
Breite außen:
20,52 cm
Höhe außen:
18,75 cm
Gewicht:
0,40 kg
Durchmesser:
20,52 cm
Grundfarbe:
Beige
Form:
Rund
Volumen:
4,44 Liter
Material:
Indoor Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, übertopf scheurich durchmesser 21 cm, scheurich übertopf, übertopf ø 21 cm, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.