Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Groove 40, Blumentopf/Pflanzkübel, rund, Farbe: Carbon,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     7LJEK-67009
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     67009
EAN/GTIN:
     4002477670096
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Groove ist so entspannt wie der Name andeutet: Auch große Pflanzen grooven sich im Pflanzgefäß aus CERTURO, dem hochwerigen Kunststoff, schnell ein. Die angenehm dickwandige Qualität von Groove erinnert an Keramik, doch der Übertopf besteht bis zu 98 % aus Recyclingmaterial. Besonderes Merkmal von Groove: die trendigen Rillen am oberen Rand - unverwechselbar relaxed und in jedem Zuhause der Hingucker.


- Pflanzgefäß aus hochwertigem Kunststoff, dickwandig, wertig, mit trendigen Rillen im oberen Rand

- For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem CERTURO Kunststoff mit bis zu 98% Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 8 Jahre Garantie auf alle CERTURO Pflanzgefäße.

- Die dickwandige Machart sorgt für mehr Stabilität des Pflanzgefäßes, das dir viel Raum für deine individuellen Bepflanzungs-Ideen bietet

- Mit recyceltem Material hergestellt, recyclingfähig, 8 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Länge außen:
38,00 cm
Breite außen:
38,00 cm
Höhe außen:
35,20 cm
Gewicht:
2,10 kg
Durchmesser:
38,00 cm
Grundfarbe:
Grau
Volumen:
50,83 Liter
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, blumenkübel, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.