Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Universal-Blechschere MULTISNIP 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Universal-Blechschere MULTISNIP 280 mm
BESSEY Universal-Blechschere MULTISNIP 280 mm
BESSEY Universal-Blechschere MULTISNIP 280 mm
BESSEY Universal-Blechschere MULTISNIP 280 mm
BESSEY Universal-Blechschere MULTISNIP 280 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-195713
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     4010220028315
EAN/GTIN:
     4010220028315
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Universal-Blechschere MULTISNIP Longstyle Aus Edelstahl, mit Hebelübersetzung, Scherenkopf im Gesenk geschmiedet, verschleißfest durch zusätzliche Induktivhärtung der Schneiden (mind. 58 HRC), 75 mm lange und seitlich abgesetzte Schneiden, stabile verwindungssteife Stahlgriffe, glanzvernickelt, ergonomisch geformte Griffhüllen mit handschonender Weichstoffeinlage und Abgleitschutz, verschlusssicherer Riegel, innenliegende integrierte Stahlfeder zum selbsttätigen Öffnen der Schere, Aufhängeöse. Für lange und gerade durchlaufende Schnitte und große Radien. Schneidleistung: Aluminiumblech bis 1,2 mm, Kupferblech bis 1,2 mm, Stahlblech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Anwendung:
lange und gerade durchlaufende Schnitte und große Radien
Gewicht:
430
Gesamtlänge:
280
Schneidenlänge:
64
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 22,09*
€ 26,84*
1
€ 4,90*
ab € 21,93*
€ 27,90*
4 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 22,91*
€ 27,95*
8 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 23,90*
€ 29,13*
Lager 7NBYA
26
1
Frei Haus
ab € 24,40*
€ 36,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,23*
Ähnlich
BESSEY Tool
D416-280
ab € 73,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280-B-SBSK
ab € 25,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.