Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi, Karton
Metabo Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi, Karton
Metabo Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi, Karton
Metabo Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi, Karton
Metabo Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-216064
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     251400000
EAN/GTIN:
     4003665502328
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Klarwasserpumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
Im Klarwasser-Betrieb flachsaugend bis 1 mm
Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Einfache Umstellung von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Betrieb zum Flachabsaugen
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 20 mm Korngröße
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferumfang
Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
770 W
Kabellänge:
10 m
Spannung:
230 V
max. Förderhöhe:
8,5 m
max. Fördermenge:
14000 l/h
Breite:
179
Höhe:
360
Gewicht:
7,7 kg
Mit Schaltautomatik:
false
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,31*
€ 174,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 145,44*
€ 174,89*
€ 4,90*
ab € 139,18*
€ 174,90*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,64*
€ 182,03*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,17*
€ 196,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.