Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Falzhobel 620 W, 82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Falzhobel 620 W, 82 mm
Makita Falzhobel 620 W, 82 mm
Makita Falzhobel 620 W, 82 mm
Makita Falzhobel 620 W, 82 mm
Makita Falzhobel 620 W, 82 mm
Makita Falzhobel 620 W, 82 mm
Makita Falzhobel 620 W, 82 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-219499
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381641869
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
Makita Ersatzteile
Kompakter Hobel für intensive Nutzung

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
620 W
Leerlaufdrehzahl:
17000
Kabellänge:
2,5 m
Länge der Hobelsohle:
285 mm
Hobelbreite:
82 mm
max. Falztiefe:
9 mm
Länge:
285
Breite:
158
Höhe:
158
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Nuthobel, falzhobel makita, makita ersatzteile, Makita, 620, W,, 82, mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 153,96*
€ 187,39*
€ 4,90*
ab € 153,47*
€ 187,41*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 155,27*
€ 189,18*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,60*
€ 194,47*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,00*
€ 210,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.