Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1155457 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381683920 |
| |
|
| | |
| Makita Akku-Winkelschleifer DGA50418V, 125 mm, 8.500 min Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor zum Trennen und Schleifen Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT und ADT. Mit Wiederanlaufschutz.
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
Im Lieferumfang enthalten: - Schruppscheibe INOX 125mm, B-46361
- Schutzhaube 125 mm, 123145-8
- Seitengriff 36 kpl., 158237-4
- Spannflansch 224415-9
- Flanschmutter 224554-5
- Stirnlochschlüssel 782423-1
Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Schleifscheibendurchmesser: | 125 mm | Werkzeugaufnahme: | M 14 | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 | bürstenloser Motor: | Ja | Gewicht mit Akku: | 2,2 - 2,5 kg | Max. Leerlaufdrehzahl: | 8500 1/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, makita akku-winkelschleifer 18 volt ohne akku, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer makita, Makita, DGA504,, 18, V,, incl. |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 96,60* | € 115,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,54* | € 120,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 107,07* | € 128,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 119,57* | € 143,06* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 128,66* | € 161,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|