Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Trockenbohrmaschine 1300 W 2-Gang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWalt Trockenbohrmaschine 1300 W 2-Gang
DeWalt Trockenbohrmaschine 1300 W 2-Gang
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1157210
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048310502
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
DeWalt Trockenbohrmaschine 1300Watt 2-Gang
Leistungsstarke Zwei-Gang-Maschine mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung
Motor mit hohen Überlastreserven gewährleistet zuverlässigen Dauereinsatz
Einstellungsring für einfachen Wechsel zwischen den Gängen und Betriebsfunktionen
Extrem robustes 16 mm Zahnkranzbohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
Elektromechanische Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
Elektronischer Überlastschutz mit integrierter LED-Anzeige verhindert ein Überhitzen der Maschine
Hohe Lebensdauer durch robustes Metall-Getriebegehäuse
Hochwertiger, ergonomisch gummierter Zusatzhandgriff aus Vollmetall

Lieferumfang:
2-Gang Diamant-Bohrmaschine
Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
Transportkoffer
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1300 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
1/2"
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1250 U/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
3500 U/min
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,59*
€ 421,41*
Frei Haus
ab € 378,58*
€ 423,36*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,52*
€ 430,22*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,52*
€ 434,74*
Lager 7NBYA
50
Frei Haus
ab € 471,79*
€ 547,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,45*
€ 651,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,85*
€ 606,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,92*
€ 585,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,85*
€ 576,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,79*
€ 561,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D21441-QS
ab € 217,36*
Ähnlich
DeWalt
DCD470N-XJ
ab € 403,52*
Ähnlich
DeWalt
DCD740NT
ab € 131,03*
Ähnlich
DeWalt
DWD014S-QS
ab € 92,58*
Ähnlich
DeWalt
DWD024
ab € 72,47*
Ähnlich
DeWalt
DWD112S-QS
ab € 118,24*
Ähnlich
DeWalt
DWD524KS
ab € 187,86*
Ähnlich
DeWalt
DCD444N-XJ
ab € 280,93*
Ähnlich
DeWalt
DCD1623N-XJ
ab € 1.346,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.