Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz, mit Sonderprofil, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Rillenprofil, 39 mm, Art.Nr. 2784SLG-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz, mit Sonderprofil, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Rillenprofil, 39 mm, Art.Nr. 2784SLG-1
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz, mit Sonderprofil, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Rillenprofil, 39 mm, Art.Nr. 2784SLG-1
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz, mit Sonderprofil, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Rillenprofil, 39 mm, Art.Nr. 2784SLG-1
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz, mit Sonderprofil, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Rillenprofil, 39 mm, Art.Nr. 2784SLG-1
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1170576
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2784SLG-1
EAN/GTIN:
     4000896218240
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz

Anwendung:
Betätigung Leichtbaumutter mit Sonderprofil am Rahmen, Sattelkupplung, Frontträger und Schwingungsdämpfer MERCEDES-BENZ Actros ∙ Antos ∙ Arocs Bj. 2016 →

  • Optimiertes Sonderprofil zur beschädigungsfreien Aufnahme der Flachkopf Leichtbaumuttern
  • Extra lang
  • Oberfläche: phosphatiert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Rillenprofil
  • Abmessungen / Länge: 75 mm
  • Durchmesser: 39 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 38.8 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
  • Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Rillenprofil
Antriebsvierkant:
1/2
Antriebsform:
Vierkant
Ausführung kurz / lang:
kurz
Ausführung:
Stecknuss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 19,29*
€ 27,45*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 20,00*
€ 27,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,49*
€ 28,05*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,09*
€ 31,07*
Lager 7NBYA
20
1
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 33,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.