Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagbohrschrauber
>
Artikel
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 54 Nm, 0-2.000 U/min (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 7NBYA
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7NBYA-p1180874
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
0088381826105
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 182 mm Gehäuselänge
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Mit Schnellspannbohrfutter
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkutyp:
LXT
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
max. Drehmoment hart:
54 Nm
max. Drehmoment weich:
30 Nm
Drehmomentstufen:
21
Min. Bohrfutterspannweite:
1,5 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1,5-13 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
500 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
2000 1/min
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
38 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
max. Schlagzahl:
30000 Schläge/min
Länge:
182 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
261 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1,2 kg
Gewicht mit Akkupack:
1,6 kg
... >
Schrauber
>
Akku-Schlagbohrschrauber
>
Makita Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Akku-Bohrmaschine
,
Akku-Bohrschrauber
,
Akkubohrmaschine
,
Akkubohrschrauber
,
Akku-Schlagbohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
Akku-Schlagschrauber
,
Akkuschlagschrauber
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
2-Gang-Bohrmaschine
,
4-Gang-Bohrmaschine
,
Elektro-Bohrmaschine
,
Elektrobohrmaschine
,
Handbohrmaschine
,
makita akku-bohrschrauber 18v li-ion ohne akku
,
2 gang bohrmaschine
,
elektrobohrmaschine makita
,
Makita
,
18V,
,
54
,
Nm,
,
0-2.000
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 121,32*
€ 143,93*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,62*
€ 147,20*
Lager 615
Frei Haus
ab € 123,75*
€ 147,20*
Lager 1955
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 126,89*
€ 154,39*
Lager 7NBYA
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,65*
€ 177,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7NBYA
Versand:
Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7NBYA
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita DC18RC Ladegerät
Makita
195584-2
ab € 27,05*
Zubehör
Makita Akku BL1850B 18V
Makita
BL1850B
ab € 69,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen