| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1226437 Herst.-Nr.: 4018949250369 EAN/GTIN: 4018949250369 |
| |
|
| | |
| Hase Sicherheitsstiefel Leon S3 Ausführung:
- EN ISO 20345, S3
- Material: Rindleder
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Textil-Innenfutter
- Schutzkappe: Stahl
- Durchtrittschutz: ja
- Sohle: 2-Schichten-PUR-Laufsohle, rutschhemmend, Kraftstoff- und ölbeständig, Antistatisch
- Gewicht bei Gr. 38: 601 g
- Weite: 11
- Farbe: schwarz
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Größe: | 36 | Sicherheitsklasse: | S3 | Weite: | 11 | Farbe: | schwarz | Schutzkappe: | Stahl | Verschluss: | Schnürung | Ausführung: | Stiefel | Material: | Leder | Gewicht: | 601 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Hase, Leon, S3, Gr.36, schwarz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,68* | € 17,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,07* | € 19,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,88* | € 22,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,89* | € 23,51* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 31,97* | € 41,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|