Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meindl Halbschuh Caribe GTX Gr.44 schwarz/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Meindl Halbschuh Caribe GTX Gr.44 schwarz/rot
Meindl Halbschuh Caribe GTX Gr.44 schwarz/rot
Meindl Halbschuh Caribe GTX Gr.44 schwarz/rot
Meindl Halbschuh Caribe GTX Gr.44 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1227212
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     3825-01/44
EAN/GTIN:
     4056284209468
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
Meindl Halbschuh Caribe GTX 

Ausführung:
• Leicht und sportlich
• Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System
• Wasserdicht
Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL Trail Activity Sport
Material: Obermaterial aus Velour
und Mesh, Futter aus GORE TEX®
Gewicht: 340 g

Weitere Informationen:
Größe:
44
Größe UK:
9.5
Sicherheitsklasse:
keine
Farbe:
schwarz/rot
Schutzkappe:
nein
Verschluss:
Schnürung
Geschlecht:
Herren
Ausführung:
Halbschuh
Material:
Leder / Textil
Weitere Suchbegriffe: Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Meindl, Halbschuh, Caribe, GTX, Gr.44, schwarz/rot
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,90*
ab € 104,55*
€ 127,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,79*
€ 131,42*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 107,51*
€ 131,66*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 104,45*
€ 132,65*
Lager 7NBYA
17
Frei Haus
ab € 123,05*
€ 156,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 156,31*
€ 186,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,64*
€ 182,83
pro Paar
ab 3 Paar
€ 148,77*
€ 177,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,17*
€ 170,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,19*
€ 152,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 123,05*
€ 146,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.