Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl BrematicPRO Funkschaltadapter 868MHz FA 868 01 W3600 <IP44>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl BrematicPRO Funkschaltadapter 868MHz FA 868 01 W3600 <IP44>
Brennenstuhl BrematicPRO Funkschaltadapter 868MHz FA 868 01 W3600 <IP44>
Brennenstuhl BrematicPRO Funkschaltadapter 868MHz FA 868 01 W3600 <IP44>
Brennenstuhl BrematicPRO Funkschaltadapter 868MHz FA 868 01 W3600 <IP44>
Brennenstuhl BrematicPRO Funkschaltadapter 868MHz FA 868 01 W3600 <IP44>
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1254301
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294520
EAN/GTIN:
     4007123647408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Fernbedienung
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter

Der BrematicPRO Funk-Schaltadapter IP44 von Brennenstuhl in der Farbe schwarz besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Brennenstuhl Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App, über die PC-Software oder per Funk-Fernbedienung steuern können. In Verbindung mit dem brematicPRO Gateway können Sie die Funksteckdose auch bequem per Sprachsteuerung mit Amazon Echo steuern. Zudem ist die Funksteckdose kompatibel mit Conrad Connect. Auch im Außenbereich Ihres Smart Homes alles unter Kontrolle: Dieser Funkschaltadapter eignet sich dank Schutzart IP 44 auch für die clevere Steuerung von Elektrogeräten und Lampen im Garten. So müssen Sie keinen Fuß vor die Tür setzen, um zum Beispiel Ihre Außenbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

  • Schutzart: IP44 - Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
  • Reichweite im Freifeld: max. 100 m
  • Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
  • Schutzart: IP44
  • Schaltleistung: max. 3600 W
  • Funk-Frequenz: 868.3 MHz
Weitere Informationen:
Länge:
85
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, brennenstuhl funksteckdosen, smarthome fernbedienung, Brennenstuhl, BrematicPRO, Funkschaltadapter, 868MHz, FA, 868
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
91
€ 8,50*
ab € 27,5602*
€ 36,6902*
8 Tage
92
€ 5,99*
ab € 27,61*
€ 37,75*
€ 4,90*
ab € 28,79*
€ 39,35*
€ 6,78*
ab € 32,30*
€ 42,58*
Lager 7NBYA
209
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 52,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.