Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL, metaBOX 165 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL, metaBOX 165 L
Metabo Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL, metaBOX 165 L
Metabo Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL, metaBOX 165 L
Metabo Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL, metaBOX 165 L
Metabo Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL, metaBOX 165 L
Metabo Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL, metaBOX 165 L
Metabo Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL, metaBOX 165 L
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1359941
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600349840
EAN/GTIN:
     4061792174788
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v ohne akku
akku winkelschleifer
Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff
Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Trennschutzhauben-Clip, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal, Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox, Innensechskantschlüssel, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schleifscheibendurchmesser:
76 mm
Schleiftellerdurchmesser:
76 mm
Werkzeugaufnahme:
M 5
Gewicht mit Akku:
1,1 kg
Gewicht mit Akkupack:
1
Gewicht ohne Akkupack:
0,64
Max. Leerlaufdrehzahl:
20000 1/min
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer metabo, Metabo, CC, 18, LTX, BL,
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,77*
€ 105,77*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,54*
€ 108,00*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 117,68*
€ 142,55*
€ 4,90*
ab € 115,05*
€ 142,68*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 123,40*
€ 159,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.