Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Staubsauger 2x18V, 15 l, Nass/Trocken, L, Hybrid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Staubsauger 2x18V, 15 l, Nass/Trocken, L, Hybrid
Makita Akku-Staubsauger 2x18V, 15 l, Nass/Trocken, L, Hybrid
Makita Akku-Staubsauger 2x18V, 15 l, Nass/Trocken, L, Hybrid
Makita Akku-Staubsauger 2x18V, 15 l, Nass/Trocken, L, Hybrid
Makita Akku-Staubsauger 2x18V, 15 l, Nass/Trocken, L, Hybrid
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1382388
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381883306
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Leistungsstarker Akku-Staubsauger für 2 x 18 V oder Netzbetrieb. Geeignet als Nass- und Trockensauger.

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Kabelgebundener oder 2x18V Akku Betrieb möglich
- Robuster Behälter mit Kantenstoßschutz
- Für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm
- Ablagefach zur aufgeräumten Aufbewahrung des kompletten Zubehörs
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Feststellbare Räder verhindern ungewolltes Wegrollen
- Kantenschutz rundum schützt Wand und Möbel vor Beschädigungen
- Platzsparendes kompaktes Design
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
2x18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Füllanzeige:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
9,6
Saugkraftregelung:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Aschesauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, makita akku handsauger, akku handsauger, makita akku-handsauger, Makita, 2x18V,, 15, l,, Nass/Trocken,
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 436,98*
€ 496,73*
Frei Haus
ab € 478,30*
€ 543,60*
Frei Haus
ab € 478,14*
€ 543,60*
€ 4,90*
ab € 478,56*
€ 543,62*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,43*
€ 600,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,95*
€ 715,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,76*
€ 674,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,79*
€ 656,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,51*
€ 637,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,43*
€ 599,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.