Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Staubsauger 12V max., 46 mbar, 0,55 l, Akku, Ladegerät, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 46 mbar, 0,55 l, Akku, Ladegerät, Zubehör
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 46 mbar, 0,55 l, Akku, Ladegerät, Zubehör
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 46 mbar, 0,55 l, Akku, Ladegerät, Zubehör
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 46 mbar, 0,55 l, Akku, Ladegerät, Zubehör
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 46 mbar, 0,55 l, Akku, Ladegerät, Zubehör
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 46 mbar, 0,55 l, Akku, Ladegerät, Zubehör
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 46 mbar, 0,55 l, Akku, Ladegerät, Zubehör
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1382390
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381877626
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Speziell für die Fahrzeugreinigung mit umfangreichem Sortiment an Düsen und Bürsten im Lieferumfang

Mit 3 Saugstufen und als Gebläse einsetzbar. Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 l oder Textil 0,55 l.
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
1
Füllanzeige:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1,8
Saugkraftregelung:
ohne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 147,97*
€ 163,39*
Frei Haus
ab € 149,86*
€ 163,53*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 151,09*
€ 166,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,22*
€ 171,95*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,42*
€ 180,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.