Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Staubsauger 12V max., 50 mbar, 0,5 l, 1,4 m/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 50 mbar, 0,5 l, 1,4 m/min
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 50 mbar, 0,5 l, 1,4 m/min
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 50 mbar, 0,5 l, 1,4 m/min
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 50 mbar, 0,5 l, 1,4 m/min
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1382394
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381831253
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Schnelles und einfaches Absaugen

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät als preiswerte Ergänzung zum 10,8 V Li-Ion-Akkusystem
- Mit 3 Saugstufen
- Mit LED
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
10,8 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Füllanzeige:
Nein
Saugkraftregelung:
elektronisch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 59,58*
€ 76,58*
€ 4,00*
ab € 69,16*
€ 88,54*
€ 4,90*
ab € 67,38*
€ 88,56*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,87*
€ 91,93*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,41*
€ 109,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.